SÄLZER - 1-0-2,2nap,20A,4-pistekansik - P220-61026-003M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 4
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537006881
Sähkönumero
3607160
Toimittajan tuotenumero
P220-61026-003M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
4
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin vaihto P220 1-0-2 2N 20A 4-piste, etulevyn mittat 48 x 48 mm. Asennussyvyys 60mm


