SÄLZER - 1-0-2,2nap,20A,kansik 22,5mm - P220-61026X219M1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537013995

Sähkönumero

3607406

Toimittajan tuotenumero

P220-61026-219M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

4

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin vaihto P220 1-0-2 2N 20A Ø22.5

Nokkakytkin vaihto P220 1-0-2 2N 20A pikakiinnitys kanteen keskiöreikään Ø22,5mm, etulevyn mittat 48 x 48 mm