SÄLZER - 1-0-2,3-V suunnanv,20A,kot. - P220-61211-176M1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suunnanvaihtokytkin

  • Napojen lukumäärä - 5

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024537007611

Sähkönumero

3627022

Toimittajan tuotenumero

P220-61211-176M1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suunnanvaihtokytkin

Napojen lukumäärä:

5

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Koteloitu laite:

kyllä

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Sopii väliasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Suunnanvaihtokytkin P220 1-0-2 3N 20A kot. IP66

Suunnanvaihtokytkin P220 1-0-2 3N 20A kot. IP66