SÄLZER - 1-0-2,3nap,10A,kansik 16/22,5m - P110-61027-219M1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 10 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537016798

Sähkönumero

3607123

Toimittajan tuotenumero

P110-61027-219M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

6

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

10 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

440 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

30x30 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin vaihto P110 1-0-2 3N 10A Ø22.5

Nokkakytkin vaihto P110 1-0-2 3N 10A pikakiinnitys kanteen keskiöreikään Ø22,5mm