SÄLZER - 1-0-2,3nap,20A,DIN-aukko/kisko - M220-61027-026N2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 6
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537015609
Sähkönumero
3607333
Toimittajan tuotenumero
M220-61027-026N2
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
6
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin vaihto M220 1-0-2 3N 20A DIN
Vaihtokytkin 3-vaiheisen asennuksen kuorman ohjaukseen, esimerkiksi kahden eri vaihtoehtoisen kuorman käyttöön. Kytkimessä 0-asento kuorman poiskytkemiseksi kokonaan. Asennus mahdollista DIN-mitoitettuihin asennuskoteloihin ja keskuksiin. DIN-aukosta ulos tulevan otsapinnan mitat 45 x 52.2 mm. Kiinnitys 35 mm DIN-kiskolle.


