SÄLZER - 1-0-2,3nap,63A,pohjak+ovikytk - S606-61027-041M1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 6

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537010567

Sähkönumero

3607459

Toimittajan tuotenumero

S606-61027-041M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

6

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin käynnistys S606 1-0-2 4N 80A pohjak.

Nokkakytkin käynnistys S606 1-0-2 4N 80A pohjak.