SÄLZER - 1-0-2,4nap,63A,4-pistekansik - S606-61154-003M1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537010598

Sähkönumero

3607463

Toimittajan tuotenumero

S606-61154-003M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

8

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Sopii väliasennukseen:

ei

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin vaihto S606 1-0-2 4N 80A 4-piste

Nokkakytkin vaihto S606 1-0-2 4N 80A 4-pistekiinnitys etulevyyn