SÄLZER - 1-2,1nap,20A,4-pistekansik - P220-61037-003M1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537022287

Sähkönumero

3607156

Toimittajan tuotenumero

P220-61037-003M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

ei

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin vaihto P220 1-2 1N 20A 4-pistekiinnitys, etulevyn mittat 48x48 mm

Nokkakytkin vaihto P220 1-2 1N 20A 4-pistekiinnitys kanteen, etulevyn mittat 48 x 48 mm. Asennussyvyys 47mm