SÄLZER - 1-2,3nap,20A,DIN-aukko/kisko - M220-61039-026N2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 6
Kytkentäsentojen määrä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537044166
Sähkönumero
3607353
Toimittajan tuotenumero
M220-61039-026N2
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
6
Kytkentäsentojen määrä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
ei
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin vaihto M220 1-2 3N 20A DIN.
Vaihtokytkin 3-vaiheisen asennuksen kuorman ohjaukseen, esimerkiksi kahden eri vaihtoehtoisen kuorman käyttöön. Kytkin ilman nolla-asentoa. Asennus mahdollista DIN-mitoitettuihin asennuskoteloihin ja keskuksiin. DIN-aukosta ulos tulevan otsapinnan mitat 45 x 52.2 mm. Kiinnitys 35 mm DIN-kiskolle.


