SÄLZER - 2-1-0-1-2,3-V,20A,4-pistekansi - M220-61217-003M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä - 12
Kytkentäsentojen määrä - 5
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537004269
Sähkönumero
3607453
Toimittajan tuotenumero
M220-61217-003M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä:
12
Kytkentäsentojen määrä:
5
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
M220 2-1-0-1-2 3N moot. 4-pistekiinnitys etulevyyn


