SÄLZER - A-0-1/2-1/1,20A,4-pistekansik - P220-640400-B03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Kytkentäsentojen määrä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537007826
Sähkönumero
3607345
Toimittajan tuotenumero
P220-640400-B03
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Kytkentäsentojen määrä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin ilmatointiohjaukseen asennot A-0-1/2-1/1, 4-pistekiinnitys kanteen, etulevyn mittat 48 x 48 mm


