SÄLZER - A-0-1/2-1/1,20A,kansik 22,5mm - P220-647450-B19

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Kytkentäsentojen määrä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Palautus 0-asennossa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537007901

Sähkönumero

3607346

Toimittajan tuotenumero

P220-647450

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Kytkentäsentojen määrä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin ilmatointiohjaukseen asennot A-0-1/2-1/1, keskiökiinnitys d=22,5mm kanteen

Nokkakytkin P220 A-0-1/2-1/1 1N 20A Ø22,5mm, etulevyn mitat 48 x 48 mm. Käyttön ilmastoinnin nopeusohjaukseen. Asennus keskiökiinnityksellä paneeliin 22,5 mm keskiöreikään pikakiinnityksellä.