SÄLZER - A-0-K,1nap,20A,pohjak/ek105mm - P220-643864-040K

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kytkentäsentojen määrä - 1

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537034600

Sähkönumero

3607478

Toimittajan tuotenumero

P220-643864-040K

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

1

Kytkentäsentojen määrä:

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

P220 A-0-K 1N 20A pohja+aks.105mm

P220 A-0-K 1N 20A pohja+aks.105mm