SÄLZER - Akseli - AVA8 115mm kytk. H200/H400

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 115 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036070221

Sähkönumero

3607022

Toimittajan tuotenumero

AVA8-115

Tukkuerä

1

Pituus:

115 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

0 mm

Poikkileikkauksen leveys:

0 mm

Akseli 115mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)199-223mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 207-231mm, H400 (3-4N ON/OFF) 209-233mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 221-245mm

Akseli 115mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 199-223mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 207-231mm, H400 (3-4N ON/OFF) 209-233mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 221-245mm