SÄLZER - Akseli - AVA8 140mm kytk. H200/H400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 140 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070238
Sähkönumero
3607023
Toimittajan tuotenumero
AVA8-140
Tukkuerä
1
Pituus:
140 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 140mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)224-248mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 232-256mm, H400 (3-4N ON/OFF) 234-258mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 246-270mm
Akseli 140mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 224-248mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 232-256mm, H400 (3-4N ON/OFF) 234-258mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 246-270mm
Akseli 140mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 224-248mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 232-256mm, H400 (3-4N ON/OFF) 234-258mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 246-270mm


