SÄLZER - Akseli - AVA8 190mm kytk. H200/H400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 190 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070252
Sähkönumero
3607025
Toimittajan tuotenumero
AVA8-190
Tukkuerä
1
Pituus:
190 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 190mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)274-298mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 282-306mm, H400 (3-4N ON/OFF) 284-308mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 296-320mm
Akseli 190mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 274-298mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 282-306mm, H400 (3-4N ON/OFF) 284-308mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 296-320mm
Akseli 190mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 274-298mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 282-306mm, H400 (3-4N ON/OFF) 284-308mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 296-320mm


