SÄLZER - Akseli - AVA8 215mm kytk. H200/H400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 215 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070269
Sähkönumero
3607026
Toimittajan tuotenumero
AVA8-215
Tukkuerä
1
Pituus:
215 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 215mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)299-323mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 307-331mm, H400 (3-4N ON/OFF) 309-333mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 321-345mm
Akseli 215mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 299-323mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 307-331mm, H400 (3-4N ON/OFF) 309-333mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 321-345mm
Akseli 215mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 299-323mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 307-331mm, H400 (3-4N ON/OFF) 309-333mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 321-345mm


