SÄLZER - Akseli - AVA8 315mm kytk. H200/H400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 315 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070276
Sähkönumero
3607027
Toimittajan tuotenumero
AVA8-315
Tukkuerä
1
Pituus:
315 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 315mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)399-423mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 407-431mm, H400 (3-4N ON/OFF) 409-433mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 421-445mm
Akseli 315mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 399-423mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 407-431mm, H400 (3-4N ON/OFF) 409-433mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 421-445mm
Akseli 315mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 399-423mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 407-431mm, H400 (3-4N ON/OFF) 409-433mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 421-445mm


