SÄLZER - Akseli - AVA8 340mm kytk. H200/H400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 340 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070283
Sähkönumero
3607028
Toimittajan tuotenumero
AVA8-340
Tukkuerä
1
Pituus:
340 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 340mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)424-448mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 432-456mm, H400 (3-4N ON/OFF) 434-458mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 446-470mm
Akseli 340mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 424-448mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 432-456mm, H400 (3-4N ON/OFF) 434-458mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 446-470mm
Akseli 340mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 424-448mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 432-456mm, H400 (3-4N ON/OFF) 434-458mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 446-470mm


