SÄLZER - Akseli - AVA8 65mm kytk. H200/H400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 65 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070207
Sähkönumero
3607020
Toimittajan tuotenumero
AVA8-065
Tukkuerä
1
Pituus:
65 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 65mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)155-173mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 163-183mm, H400 (3-4N ON/OFF) 165-183mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 177-195mm
Akseli 65mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 155-173mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 163-183mm, H400 (3-4N ON/OFF) 165-183mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 177-195mm
Akseli 65mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 155-173mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 163-183mm, H400 (3-4N ON/OFF) 165-183mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 177-195mm


