SÄLZER - Akseli - AVA8 90mm kytk. H200/H400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 90 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070214
Sähkönumero
3607021
Toimittajan tuotenumero
AVA8-090
Tukkuerä
1
Pituus:
90 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 90mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)174-198mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 182-206mm, H400 (3-4N ON/OFF) 184-208mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 196-220mm
Akseli 90mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 174-198mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 182-206mm, H400 (3-4N ON/OFF) 184-208mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 196-220mm
Akseli 90mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 174-198mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 182-206mm, H400 (3-4N ON/OFF) 184-208mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 196-220mm


