SÄLZER - K-0-A,1nap,20A,kansi 22,5mm - P220-61025X219M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537352384
Sähkönumero
3607341
Toimittajan tuotenumero
P220-SE0033
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin 1-napainen K-0-A 20A, keskiökiinnitys Ø22.5mm aukkoon, pleksi vaihdettavissa versioon 1-0-2 erikseen tilattavalla pleksillä FAS2-6003., etulevyn mittat 48 x 48 mm


