SÄLZER - Nokkakytkin askel koteloitu - P220 1-2-3-4 1N 20A kot. IP66

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - tasokytkin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kytkentäsentojen määrä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537791275

Sähkönumero

3607039

Toimittajan tuotenumero

P220-61050-176M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

tasokytkin

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentäsentojen määrä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

P220 1-2-3-4 1N 20A koteloitu

Nokkakytkin P220 1-2-3-4 1-napainen
  • 20A
  • koteloitu: 100x 80x85 (kxlxs)
  • läpilyöntiaihioit: 2xM20