SÄLZER - Nokkakytkin askel - M220-61060-025N3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - tasokytkin
Napojen lukumäärä - 3
Kytkentäsentojen määrä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537003675
Sähkönumero
3607013
Toimittajan tuotenumero
M220-61060-025N3
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
tasokytkin
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentäsentojen määrä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP30
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin askel M220 0-1-2-3 1N 20A kojerasia. Asennussyvyys 46mm


