SÄLZER - Nokkakytkin askel - P110 OFF-ON 2N 10A D16/22.5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537006386
Sähkönumero
3607248
Toimittajan tuotenumero
P110-61192-218M1
Tukkuerä
1
Nokkakytkin P110 ON-OFF 2N 10A pikakiinnitys kanteen keskiöreikäänØ16/22.5mm
Nokkakytkin 2-napainen asennoin OFF-ON 90-asteinen päälle-pois -kytkentään. Keskiökiinnitys 16 tai 22,5 mm asennusreikään kojeen tai keskukseen paneelipintaan. Varustettu mustalla peukalokahvalla. Etupinnan tiiveys IP66, kytkinrungon liittimien tiiveysluokka IP20.
Nokkakytkin 2-napainen asennoin OFF-ON 90-asteinen päälle-pois -kytkentään. Keskiökiinnitys 16 tai 22,5 mm asennusreikään kojeen tai keskukseen paneelipintaan. Varustettu mustalla peukalokahvalla. Etupinnan tiiveys IP66, kytkinrungon liittimien tiiveysluokka IP20.