SÄLZER - Nokkakytkin askel - P220 0-1-2 1N 20A Ø22.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - tasokytkin
Napojen lukumäärä - 3
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537014275
Sähkönumero
3607425
Toimittajan tuotenumero
P220-61059-219M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
tasokytkin
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin askel P220 0-1-2 1N 20A pikakiinnitys kanteen keskiöreikään Ø22,5mm, etulevyn mittat 48 x 48 mm


