SÄLZER - Nokkakytkin askel - P220 0-1-2-3-4 1N 20A 4-piste

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - tasokytkin

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kytkentäsentojen määrä - 5

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537047297

Sähkönumero

3607052

Toimittajan tuotenumero

P220-61061-003M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

tasokytkin

Napojen lukumäärä:

4

Kytkentäsentojen määrä:

5

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

integroitu laite

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin 1-napainen 20A asennoilla 0-1-2-3-4 askelohjaukseen. kiinnitys maksimissaan 5 mm paneeliinnelipisteruuvikiinnityksellä.

Nokkakytkin 1-napainen 20A asennoilla 0-1-2-3-4 askelohjaukseen, kiinnitys maksimissaan 5 mm paneeliin nelipisteruuvikiinnityksellä, etulevyn mittat 48 x 48 mm. Asennussyvyys 60mm