SÄLZER - Nokkakytkin askel - P220 0-1 2N 20A kot. IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
Laitteen rakenne - pinta-asennettu laite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537507395
Sähkönumero
3607247
Toimittajan tuotenumero
P220-61002-076M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
Laitteen rakenne:
pinta-asennettu laite
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
48x48 mm
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Nokkakytkin askel P220 0-1 2-napainen 20A koteloitu IP66
Ohjauskytkin 2-napaisen piirin päälle-pois -kytkentään. Asennus pintaan kuiviin ja kosteisiin tilohin, tiiveysluokka IP66. Asennuskotelossa läpivientiaihiot holkkitiivisteille kotelon ylä- ja alapäässä.


