SÄLZER - Nokkakytkin - M220-61001-025N3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537033238

Sähkönumero

3607011

Toimittajan tuotenumero

M220-61001-025N3

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP30

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

M220 0-1 1N 20A kojerasia

Nokkakytkin askel M220 0-1 1N 20A kojerasia. Asennussyvyys 36mm