SÄLZER - Nokkakytkin - P220-61312-219M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - ryhmäkytkin
Napojen lukumäärä - 4
Kytkentäsentojen määrä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537012264
Sähkönumero
3607010
Toimittajan tuotenumero
P220-61312-219M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
ryhmäkytkin
Napojen lukumäärä:
4
Kytkentäsentojen määrä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin vaiheiden välisten jännitteiden mittaukseen yhdellä mittarilla, 0, L1- L2,L2- L3 ja L3- L1 (V) koskettimet 20A, kiinnitys kanteen keskiöreikään Ø22,5mm, etulevyn mittat 48 x 48 mm


