SÄLZER - Nokkakytkin vaihto - P220 1-0-2 1N 20A 22.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537006751

Sähkönumero

3607207

Toimittajan tuotenumero

P220-61025-219M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin 1-0-2 1-napainen 2 kosketinta 20A kiinnitys kanteenkeskiöreikään halkaisija 22,5mm

Ohjauskytkinvaloikoimastamme löydät kattavasti kuormitus-, ohjaus- ja instrumentointipiirien käyttöön ja kytkentään soveltuvat väännin ja vipumalliset ohjauskytkimet. Nokkakytkinmallisten ohjauskytkinten valikoimasta löydät monipuolisesti tuotteet kansi-, pohja-, kojerasia ja DIN-asennukseen sekä koteloituna nimellisvirta-alueella 10 - 315A. Pystymme toimittamaan myös asiakkaan tarpeiden mukaan valmistetut ja räätälöidyt nokkakytkimet 20 ja 25A nimellisvirroilla. Niissä asiakas voi vapaasti määrittää kytkentätoiminnon ja kilpien kaiverrukset. Vipumallisien moduulikytkinten valikoimastä löydät vastaavasti ohjaus- ja verkonvaihtokytkentään soveltuvat tuotteet nimellisvirroilla 25 - 63A.