SÄLZER - Nokkakytkin vaihto - P220 1-0-2 2N 20A 4-piste

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537079731

Sähkönumero

3607209

Toimittajan tuotenumero

P220-61362-003M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin 1>0<2 2-napainen 3 kosketinta 20A kiinnitysmaksimissaan 5 mm paneeliin nelipisteruuvikiinnityksellä.

Nokkakytkin 1>0<2 2-napainen 3 kosketinta 20A kiinnitys maksimissaan 5 mm paneeliin nelipisteruuvikiinnityksellä, etulevyn mittat 48 x 48 mm