SÄLZER - Nokkakytkin vaihto - P220 1-2 3N 20A DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - tasokytkin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537419964

Sähkönumero

3607241

Toimittajan tuotenumero

P220-61039-026N2

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

tasokytkin

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

ei

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP40

Kilven koko:

muu

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin 1-2 3 -napainen 6 kosketinta 20A asennus DIN-kiskoon jaDIN-aukkoon

Nokkakytkin 1-2 3 -napainen 6 kosketinta 20A asennus din-kiskoon ja DIN-aukkoon