SÄLZER - Nokkakytkin vaihto - S612 1-0-2 3N 125A 4-piste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 6
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537011045
Sähkönumero
3607465
Toimittajan tuotenumero
S612-61027-003M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
6
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin vaihto S612 1-0-2 3N 125A 4-pistekiinnitys etulevyyn


