SÄLZER - Nokkakytkin vaihto - T225-61211-003M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä - 5
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537324008
Sähkönumero
3607018
Toimittajan tuotenumero
T225-61211-003M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
suunnanvaihtaja
Napojen lukumäärä:
5
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
30x30 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Suunnanvaihtokytkin T225-runko 3-napainen 32A nelipistekiinnityksellä 48x48 pleksillä


