SÄLZER - PE-Liitin - MGH2-00A02 H220-233 pohja-as.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 2.5 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537252325
Sähkönumero
3607296
Toimittajan tuotenumero
MGH2-00A02
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
2.5 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Lampunpidin:
ei ole
Ohjauskytkinvaloikoimastamme löydät kattavasti kuormitus-, ohjaus- ja instrumentointipiirien käyttöön ja kytkentään soveltuvat väännin ja vipumalliset ohjauskytkimet. Nokkakytkinmallisten ohjauskytkinten valikoimasta löydät monipuolisesti tuotteet kansi-, pohja-, kojerasia ja DIN-asennukseen sekä koteloituna nimellisvirta-alueella 10 - 315A. Pystymme toimittamaan myös asiakkaan tarpeiden mukaan valmistetut ja räätälöidyt nokkakytkimet 20 ja 25A nimellisvirroilla. Niissä asiakas voi vapaasti määrittää kytkentätoiminnon ja kilpien kaiverrukset. Vipumallisien moduulikytkinten valikoimastä löydät vastaavasti ohjaus- ja verkonvaihtokytkentään soveltuvat tuotteet nimellisvirroilla 25 - 63A.


