Etusivu

SÄLZER - Tähtikolmiokytkin - S432 0-Y-D 3v 32A DIN+ovik.

UTU Oy
KopioiKopioi
SÄLZER - Tähtikolmiokytkin - S432 0-Y-D 3v 32A DIN+ovik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tähtikolmiokytkin

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 50 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 22 kW

  • Palautus 0-asennossa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537385818

Sähkönumero

3607469

Toimittajan tuotenumero

S432-648764-241M1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tähtikolmiokytkin

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

50 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

22 kW

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Tähtikolmiokytkin S432 0-Y-D 3v 32A DIN+ovik. Tähtikolmiokytkin S432 0-Y-D 3v 32A DIN+ovik.