SÄLZER - Tähtikolmiokytkin - T225 0-Y-D 3v 25A 4-piste

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tähtikolmiokytkin

  • Napojen lukumäärä - 8

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

174 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024537323803

Sähkönumero

3627006

Toimittajan tuotenumero

T225-61200-003M1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tähtikolmiokytkin

Napojen lukumäärä:

8

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Koteloitu laite:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Sopii väliasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tähtikolmiokytkin T225 0-Y-D 3v 25A 4-piste

Tähtikolmiokytkin T225 0-Y-D 3v 25A 4-pistekiinnitys etulevyyn