SÄLZER - Tähtikolmiokytkin - T225 0-Y-D 3v 25A DIN+ovik.

UTU Oy
KopioiKopioi
SÄLZER - Tähtikolmiokytkin - T225 0-Y-D 3v 25A DIN+ovik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tähtikolmiokytkin

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Palautus 0-asennossa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

174 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024537385788

Sähkönumero

3607471

Toimittajan tuotenumero

T225-648764-241M1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tähtikolmiokytkin

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tähtikolmiokytkin T225 0-Y-D 3v 25A DIN+ovik.

Tähtikolmiokytkin T225 0-Y-D 3v 25A DIN+ovik.