SÄLZER - Tähtikolmiokytkin - T225 0-Y-D 3v 32A kot. IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tähtikolmiokytkin
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A
Palautus 0-asennossa - ei
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
174 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024537782808
Sähkönumero
3607051
Toimittajan tuotenumero
T225-61200-276M1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tähtikolmiokytkin
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
32 A
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
kyllä
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tähtikolmiokytkin T225 0-Y-D 3v 32A kot. IP66


