SÄLZER - V-mittarin vaihtok,20A,4-pist - P220-61313-003M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - ryhmäkytkin
Napojen lukumäärä - 6
Kytkentäsentojen määrä - 7
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537007659
Sähkönumero
3607386
Toimittajan tuotenumero
P220-61313-003M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
ryhmäkytkin
Napojen lukumäärä:
6
Kytkentäsentojen määrä:
7
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin askel P220 V-mit 7as. 20A 4-pistekiinnitys kanteen, etulevyn mittat 48 x 48 mm


