SÄLZER - V-mittarin vaihtok,20A,DIN - M220-61313-026N2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - ryhmäkytkin
Napojen lukumäärä - 6
Kytkentäsentojen määrä - 7
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537027190
Sähkönumero
3607388
Toimittajan tuotenumero
M220-61313-026N2
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
ryhmäkytkin
Napojen lukumäärä:
6
Kytkentäsentojen määrä:
7
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin askel P220 V-mit 7as. 20A DIN
Valintakytkin 3-vaiheisen asennuksen pää- ja vaihejännitteiden mittaamiseksi yhdellä jännitemittarilla. Asennus mahdollista DIN-mitoitettuihin asennuskoteloihin ja keskuksiin. DIN-aukosta ulos tulevan otsapinnan mitat 45 x 52.2 mm. Kiinnitys 35 mm DIN-kiskolle.


