SÄLZER - Verkonvaihtokytkin - B263 1-0-2 4N 63A DIN

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Napojen lukumäärä - 8

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Palautus 0-asennossa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

282 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024537629127

Sähkönumero

3607001

Toimittajan tuotenumero

B263-71400-026M1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

8

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Koteloitu laite:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Sopii väliasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verkonvaihtokytkin B263 1-0-2 4N 63A DIN

Verkonvaihtokytkin B263 1-0-2 4N 63A DIN