SÄLZER - Verkonvaihtokytkin - H233 1-0-2 4N 40A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suunnanvaihtokytkin
Napojen lukumäärä - 8
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
174 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024537074743
Sähkönumero
3607000
Toimittajan tuotenumero
H233-71400-026M1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
suunnanvaihtokytkin
Napojen lukumäärä:
8
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP30
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Sopii väliasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verkonvaihtokytkin H233 1-0-2 4N 40A DIN
DIN-kiskoasenteinen vaihtokytkin asennettavaksi moduulimitoitettuihin sähkökeskuksiin sekä erilliskoteloihin. Tuote soveltuu käytettäväksi verkonvaihtokytkimenä agrigaattien tai vastaavien varavoimalaitteiden liittämiseksi kiinteistöasennukseen sähköverkon jakelun katkostilanteissa tai kahden erilliskuorman sähkösyöttöön vuorotteluun.


