SÄLZER - Verkonvaihtokytkin - H406 1-0-2 4N 63A kot. IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 8
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 18.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
282 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024537337152
Sähkönumero
3607006
Toimittajan tuotenumero
H406-71400-976H1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
8
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verkonvaihtokytkin H406 1-0-2 4-napainen 63A koteloitu IP66
- kotelon mitat: 320 x 220 x 180 (kxlxs)
- ei läpilyöntiaihioita
- Kaapeli: lanka maks 50 mm2, hienosäikeinen (päätekolkki) 35 mm2


