SÄLZER - Verkonvaihtokytkin - H410 1-0-2 4N 100A kot. IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 4
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 30 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
340 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024537337176
Sähkönumero
3607008
Toimittajan tuotenumero
H410-71400-976H1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
4
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
30 kW
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
kyllä
Sopii keskusasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Sopii väliasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verkonvaihtokytkin H410 1-0-2 4-napainen 100A koteloitu IP66
- kotelon mitat: 320 x 220 x 180 mm (kxlxs)
- ei läpilyöntiaihioita
- Kaapeli: lanka maks 50 mm2, hienosäikeinen (päätekolkki) 35 mm2


