Etusivu

SAMU-TUOTE - Suojaputkitarvike umpitulppa - TEL UTM/P 100/125/140

Plastec Finland Oy
KopioiKopioi
SAMU-TUOTE - Suojaputkitarvike umpitulppa - TEL UTM/P 100/125/140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 140 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052602390

Sähkönumero

5260239

Toimittajan tuotenumero

6073

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

140 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

TEL UTM/P 100/125/140 Työtulppa, jolla voidaan suojata putkien päädyttyöskentelyn ajan.