Etusivu

SAMU-TUOTE - Suojaputkitarvike umpitulppa - TEL UTM/P 100, muhvi-/pistopää

Plastec Finland Oy
KopioiKopioi
SAMU-TUOTE - Suojaputkitarvike umpitulppa - TEL UTM/P 100, muhvi-/pistopää

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052603328

Sähkönumero

5260332

Toimittajan tuotenumero

5260332

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

100 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

TELUTM/P100