Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SAMU-TUOTE - Suojaputkitarvike umpitulppa - TEL UTM/P 50/75/110

Plastec Finland Oy
KopioiKopioi
SAMU-TUOTE - Suojaputkitarvike umpitulppa - TEL UTM/P 50/75/110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 110 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052602383

Sähkönumero

5260238

Toimittajan tuotenumero

6079

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

110 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

TEL UTM/P 50/75/110 TULPPA UMPITULPPA MUHVI-/PISTOPÄÄHÄN