SAMU-TUOTE - Ulkopääte MMJ - 4x10 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
10...10 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 26 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 26 mm
Nimellispoikkipinta-ala - 10...10 mm²
Kokonaispituus kutistettuna - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052405144
Sähkönumero
5240514
Toimittajan tuotenumero
5240514
Tukkuerä
25
Kutistamaton sisähalkaisija:
26 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
26 mm
Nimellispoikkipinta-ala:
10...10 mm²
Kokonaispituus kutistettuna:
75 mm
-


